Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBERTS Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 200x80 mm, PRO


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ALBERTS Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 200x80 mm, PRO
ALBERTS Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 200x80 mm, PRO
ALBERTS Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 200x80 mm, PRO
ALBERTS Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 200x80 mm, PRO
ALBERTS Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 200x80 mm, PRO
ALBERTS Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 200x80 mm, PRO
Artikel-Nr.:
     5417F-p6026429
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     342005
EAN/GTIN:
     4004338342005
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Lochplatte, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14545, Länge: 200 mm, Breite: 80 mm, Zulassung: Europ.Techn.Zul. EN14545:2008, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 2 / 38, Loch: Ø11 / Ø5 mm, ausgelegt für Standardquerschnitte aus Konstruktionsvollholz (KVH) und Brettschichtholz (BS-Holz), CutCase
Weitere Informationen:
Stärke:
2 mm
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Hersteller:
ALBERTS
Lochdurchmesser:
5
Breite:
80 mm
Länge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: lochplatte alberts, lochplatte, ALBERTS, Lochplatte,, sendzimirverzinkt,, LxB, 200x80, mm,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,1812* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,89*
€ 49,8491
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,74*
€ 44,9106
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,66*
€ 43,6254
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,79*
€ 42,5901
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,53*
€ 35,1407
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.