Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBERTS Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 240x80 mm, PRO


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ALBERTS Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 240x80 mm, PRO
ALBERTS Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 240x80 mm, PRO
ALBERTS Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 240x80 mm, PRO
ALBERTS Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 240x80 mm, PRO
ALBERTS Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 240x80 mm, PRO
ALBERTS Lochplatte, sendzimirverzinkt, LxB 240x80 mm, PRO
Artikel-Nr.:
     5417F-p6026430
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     342210
EAN/GTIN:
     4004338342210
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Lochplatte, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14545, Länge: 240 mm, Breite: 80 mm, Zulassung: Europ.Techn.Zul. EN14545:2008, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 2 / 46, Loch: Ø11 / Ø5 mm, ausgelegt für Standardquerschnitte aus Konstruktionsvollholz (KVH) und Brettschichtholz (BS-Holz), CutCase
Weitere Informationen:
Stärke:
2 mm
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Hersteller:
ALBERTS
Lochdurchmesser:
5
Breite:
80 mm
Länge:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: lochplatte alberts, lochplatte, ALBERTS, Lochplatte,, sendzimirverzinkt,, LxB, 240x80, mm,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,3268* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,14*
€ 56,0966
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,33*
€ 55,1327
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,43*
€ 50,4917
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,89*
€ 48,6591
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,44*
€ 46,9336
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,17*
€ 39,4723
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.