| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417F-p6026434 Herst.-Nr.: 342012 EAN/GTIN: 4004338342012 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lochplatte, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14545, Länge: 140 mm, Breite: 60 mm, Zulassung: Europ.Techn.Zul. EN14545:2008, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 19, Loch: Ø5 mm, ausgelegt für Standardquerschnitte aus Konstruktionsvollholz (KVH) und Brettschichtholz (BS-Holz), CutCase Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Stärke: | 2 mm | Auswertungsgruppe: | Nicht kategorisiert | Hersteller: | ALBERTS | Breite: | 60 mm | Länge: | 140 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: lochplatte alberts, lochplatte, ALBERTS, Lochplatte,, sendzimirverzinkt,, LxB, 140x60, mm, |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |