| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p608704 Herst.-Nr.: 11782 EAN/GTIN: 4003318117824 |
| |
|
| | |
| AUTOMATISCH VERRIEGELT Fenster-Zusatzsicherung zur Absicherung der Scharnierseite mit automatischer Verriegelung. Ihre Fensterscharniere können eine Schwachstelle sein, die Kriminelle ausnutzen könnten, um in Ihr Zuhause einzubrechen. Schieben Sie ihnen mit dieser Sicherung einen Riegel vor. Beim Schließen der Sicherung erfolgt die Verriegelung automatisch, manuell muss die Zusatzsicherung also nicht mehr verschlossen werden. Beim Öffnen des Fensters schwingt die Sicherung mit. Lediglich beim Kippen muss ein Bügel betätigt werden. Die Scharnierseitensicherung hält einem Druck von einer Tonne stand. Die Verschraubung liegt nach der Montage verdeckt. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | ABUS | Breite: | 69 mm | Länge: | 145 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 38,05* | € 51,26* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,55* | € 51,32* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 40,21* | € 52,56* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 45,12* | € 58,75* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 47,14* | € 61,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|