Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschrauben, M 12 x 120, mit metrischem und Holzschraubengewinde Stahl verzinkt farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stockschrauben, M 12 x 120, mit metrischem und Holzschraubengewinde Stahl verzinkt farblos
Stockschrauben, M 12 x 120, mit metrischem und Holzschraubengewinde Stahl verzinkt farblos
Stockschrauben, M 12 x 120, mit metrischem und Holzschraubengewinde Stahl verzinkt farblos
Stockschrauben, M 12 x 120, mit metrischem und Holzschraubengewinde Stahl verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-p611536
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4026303063104
EAN/GTIN:
     4026303063104
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschraube m12 x 120
stockschrauben m12
stockschraube
Stockschrauben mit reduziert gewalztem Holzgewinde und I-Stern; mit Sechskant-Schlüsselfläche; galv. verzinkt; 12x120mm;
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schlüsselweite:
10
lm:
30
lh:
55
I-Stern Größe:
I25
sw:
10
d1:
11,7
Gewindeausprägung:
metrisch;Holz;Teil
Spitze:
Standard-Holz
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
d:
12
l:
120
Gewindeart:
metrisches / Holzschraubengewinde
Kopfform:
Gewinde-Bitkopf
Antriebsgröße:
30
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
120 mm
Durchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Stock-12-120 Stahl galv. verzinkt farblos
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 9,99*
€ 14,59*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,855*
€ 16,525*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,59*
€ 17,3621
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,46*
€ 17,2074
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,78*
€ 16,3982
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,23*
€ 15,7437
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,76*
€ 15,1844
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,12*
€ 14,4228
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,99*
€ 11,8881
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1998* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.