Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschrauben mit reduziert gewalztem Holzgewinde und I-Stern... zn 12x120mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stockschrauben mit reduziert gewalztem Holzgewinde und I-Stern... zn 12x120mm KP
Stockschrauben mit reduziert gewalztem Holzgewinde und I-Stern... zn 12x120mm KP
Artikel-Nr.:
     870-4026303063104
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303063104
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschraube m12 x 120
stockschrauben m12
stockschraube
Stockschrauben mit reduziert gewalztem Holzgewinde und I-Stern; metrisches Gewinde 30 mm Holzgewinde 52 mm; galv. verzinkt; 12x120mm; KP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
12x120mm KP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
120 mm
lm:
30 mm
lh:
55 mm
d:
12 mm
d1:
11,7 mm
sw:
10 mm
I-Stern Größe:
I30 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2231/001/ 12,0/ 120/ /02
Weitere Suchbegriffe: Stockschrauben, I-Stern, Torx
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 9,99*
€ 14,59*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,855*
€ 16,525*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,525*
€ 19,66475
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,175*
€ 19,24825
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,625*
€ 18,59375
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,855*
€ 17,67745
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,395*
€ 17,13005
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,855*
€ 14,10745
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2371* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.