Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bever Einsteckschloss 242 B TGL, 18mm, 220mm, 55mm, Zimmertür, DIN links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bever Einsteckschloss 242 B TGL, 18mm, 220mm, 55mm, Zimmertür, DIN links
Bever Einsteckschloss 242 B TGL, 18mm, 220mm, 55mm, Zimmertür, DIN links
Bever Einsteckschloss 242 B TGL, 18mm, 220mm, 55mm, Zimmertür, DIN links
Bever Einsteckschloss 242 B TGL, 18mm, 220mm, 55mm, Zimmertür, DIN links
Artikel-Nr.:
     5417F-p655509
Hersteller:
     Bever & Klophaus
Herst.-Nr.:
     4002730102845
EAN/GTIN:
     4002730102845
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Badezellenschlösser
Innentür-Einsteckschloss
Einsteckschl o ss 242 B TGL

Zimmertürschloss, BB, nach DIN/TGL, Dornmaß: 55 mm, Entfernung 72 mm, 8-mm-Vierkant-Nuss, Kasten geschlossen und verzinkt, Falz, Klasse 1, Falle und Nuss aus Zinkdruckguss, mit Stahlriegel, 2-tourig, mit 1 Schlüssel, Stulp 18 x 220 mm, rund, silberfarbig, SB-verpackt.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Bever
Farbe:
silber
Ausführung:
Einsteckschloss
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Stulpausführung:
rund
DIN-Richtung:
DIN Links
Vierkantnuss:
8
Einsatzbereich:
Zimmertür
Entfernung:
72 mm
Dornmaß:
55 mm
Stulplänge:
220 mm
Stulpbreite:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Innentürschloss, Zimmertürschloss, innentürschloss dorn 55 entfernung 72, einsteck riegelschloss, einsteck-riegelschloss din l, Einsteckschlösser, 242, TGL, Einsteckschloss, Holztüren, B
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,18*
€ 15,46*
3 Tage
7
1
€ 7,90*
ab € 12,25*
€ 17,15*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 12,48*
€ 17,45*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,95*
€ 17,73*
5 Tage
9
1
€ 4,30*
ab € 12,51*
€ 17,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.