| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4002730102845 Herst.-Nr.: 242BTGLLS EAN/GTIN: 4002730102845 |
| |
|
| | |
| Einsteckschloss 242 B TGL, Klasse 1 • Zimmertürschloss, Klasse 1 • Für gefälzte Türen • BB-gelocht • Nach DIN/TGL • Dornmaß: 55 mm • Entfernung: 72 mm • 8-mm-Vierkant-Nuss • Kasten geschlossen und verzinkt • Falle und Nuss aus Zinkdruckguss • Mit Stahlriegel • 2-tourig, mit 1 Schlüssel • SB-Variante ohne Verpackung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Land unbekannt | Ausführung: | für gefälzte Türen | Richtung: | DIN links | Stulp: | 18x220 mm, rund, silberfarbig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,17* | € 15,41* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,39* | € 17,26* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,94* | € 17,67* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 12,50* | € 17,81* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,98* | € 17,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|