Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoppe Fenstergriff 0810/US10, F9016, mit Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoppe Fenstergriff 0810/US10, F9016, mit Schrauben
Hoppe Fenstergriff 0810/US10, F9016, mit Schrauben
Hoppe Fenstergriff 0810/US10, F9016, mit Schrauben
Hoppe Fenstergriff 0810/US10, F9016, mit Schrauben
Artikel-Nr.:
     5417F-p655785
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     4012789834369
EAN/GTIN:
     4012789834369
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
Fenstergriff Serie New York 0810/US10 Aluminium-Drehkippfenstergriff mit Secustik® und VarioFit®: geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9 Rastung: 90° Abdeckung: Teil-Abdeckkappe Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken Stift: Vollstift, 10 mm Längenvarianz, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5 Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit
Weitere Informationen:
Befestigungstechnik:
mit Stütznocken
Farbton:
weiß
Lieferung:
ohne Schrauben
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Einsatzbereich:
Drehkipp
Befestigungsabstand:
43
Funktion:
mit selbsttätiger Verriegelung
Stift vorstehend:
32-42
Grifflänge:
128
Hersteller:
Hoppe
Abmessung:
7 x 32-42
Farbe:
weiß
Basis:
Fenstergriff
Material:
Aluminium
Abdeckung:
mit kantig abgerundeter Rosette
Ausführung:
Standard
Fensterwerkstoff:
Aluminium
Oberfläche:
beschichtet
Sockelhöhe:
62 mm
Sockelstärke:
16 mm
Sockelbreite:
30 mm
DIN-Richtung:
DIN Links / Rechts
Vierkant:
7 mm
Griffhöhe:
51 mm
Nockendurchmesser:
10 mm
Befestigungsart:
verdeckte Verschraubung
Weitere Suchbegriffe: Aluminium, Fenstergriffe, 0810/US10, Hoppe
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
166
1
€ 4,95*
ab € 2,05*
€ 2,91*
3 Tage
184
1
€ 4,99*
ab € 2,12*
€ 2,93*
4 Tage
138
1
€ 5,99*
ab € 2,30*
€ 3,22*
2 Tage
129
1
€ 5,59*
ab € 2,38*
€ 3,22*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,11*
€ 7,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3748612
ab € 2,21*
Ähnlich
Hoppe
3755821
ab € 2,03*
Ähnlich
Hoppe
3755732
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.