Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoppe HT-Schutz-Wechselgarnitur, PZ, E92VK10 Amsterdam, mit Langsch., Stützn., EDSTA, F69


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoppe HT-Schutz-Wechselgarnitur, PZ, E92VK10 Amsterdam, mit Langsch., Stützn., EDSTA, F69
Hoppe HT-Schutz-Wechselgarnitur, PZ, E92VK10 Amsterdam, mit Langsch., Stützn., EDSTA, F69
Hoppe HT-Schutz-Wechselgarnitur, PZ, E92VK10 Amsterdam, mit Langsch., Stützn., EDSTA, F69
Hoppe HT-Schutz-Wechselgarnitur, PZ, E92VK10 Amsterdam, mit Langsch., Stützn., EDSTA, F69
Artikel-Nr.:
     5417F-p655901
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     4012789684407
EAN/GTIN:
     4012789684407
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Schutzbeschlag, Serie Amsterdam E86G/3332ZA/3310/1400Z

HOPPE-Edelstahl-Schutzbeschlag ES1 (SK2): geprüft nach DIN 18257, Stahl-Unterkonstruktion im Außen- und Innenschild; außen: gekröpfter, feststehender Knopf (ummontierbar), Zylinder-Abdeckung aus gehärtetem Stahl für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm; innen: loser Türgriff, HOPPE-Schnellstift-Verbindung (mit HOPPE-FDW-Vollstift, abgesetzter Stift bei Variante 10 mm), hochfeste, verdeckte Verschraubung. Die Stärke der Innenschilder wurde von 8 mm auf 10 mm geändert. Mit Rückholfeder rechts/links verwendbar.

Weitere Informationen:
Vierkant:
10 mm
Türstärke min.:
67 mm
Einsatzbereich:
Haustür
Modellbezeichnung:
Amsterdam
Entfernung:
92 mm
Modellnummer:
E86G/3332ZA/3310/1400Z
Lochung:
Profilzylinder gelocht
Basis:
Schutz-Wechselgarnitur
Eigenschaft:
Knopf fest auf Schild
Abdeckung:
mit Langschild
für Türstärke:
67-72
Anschlagrichtung:
Drücker rechts/links verwendbar
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Länge:
249 mm
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Knopflänge:
54 mm
Material:
Edelstahl
Befestigungstechnik:
mit Stütznocken
Knopfbreite:
87 mm
Norm:
DIN 18257 ES1
Befestigungssystem:
Schnellstiftverbindung
Knopfhöhe:
55 mm
Form:
rund
Türart:
Holztüren
Schildstärke außen:
15 mm
Oberfläche:
matt
Farbton:
edelstahl
Benutzerklasse:
Klasse 3
Ergänzung:
mit Zylinderabdeckung
Drückerbefestigung:
Wechselstift mit Rolle
Lagerung:
lose
Widerstandsklasse:
ES 1 (SK2)
Zulassung:
entsprechende Standard Zulassung
Schildstärke innen:
10 mm
Befestigungsart:
durchgehend verdeckt verschraubt
Türstärke max.:
72 mm
Breite:
53 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,85*
€ 122,40*
2 Tage
14
€ 4,90*
ab € 98,90*
€ 122,43*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 95,97*
€ 122,48*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 97,98*
€ 125,50*
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 106,34*
€ 132,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,48*
€ 145,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,83*
€ 139,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 116,41*
€ 138,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,67*
€ 129,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,97*
€ 114,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.