Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Langschaftdübel SXRL 14 x 360 T mit verzinkter Senkkopfschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Langschaftdübel SXRL 14 x 360 T mit verzinkter Senkkopfschraube
Fischer Langschaftdübel SXRL 14 x 360 T mit verzinkter Senkkopfschraube
Fischer Langschaftdübel SXRL 14 x 360 T mit verzinkter Senkkopfschraube
Fischer Langschaftdübel SXRL 14 x 360 T mit verzinkter Senkkopfschraube
Fischer Langschaftdübel SXRL 14 x 360 T mit verzinkter Senkkopfschraube
Artikel-Nr.:
     5417F-p682782
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     530931
EAN/GTIN:
     4048962206524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Schraubanker
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Der Fischer Langschaftdübel SXRL T ist mit der Fischer Sechskant-Sicherheitsschraube mit T40-Antrieb für Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Mauerwerk, Beton und Porenbeton zugelassen. In Lochsteinmauerwerk leiten die zwei Spreizzonen des Dübels gleichmäßig Kraft ein, in Porenbeton und Vollbaustoff vereinen sich diese zu einem langen Spreizelement. Mit der Sicherheitsschraube aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Langschaftdübel für Befestigungen im Innenbereich wie Fenstern, Garderoben, Hängeschränken oder TV-Konsolen geeignet.
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Kunststoff
Antriebsform:
Torx
Hersteller:
Fischer
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Dübeldurchmesser:
14
Kopfform Schraube:
Senkkopf
Ausführung:
mit Schraube
ETA-Zulassung:
ja
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Kunststoff
Antriebsgröße:
50
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
375 mm
GTIN (EAN-Code):
4048962206524
Bohrernenndurchmesser:
14 mm
Antrieb:
T50
min. Bohrlochtiefe:
375 mm
Nutzlänge bei Verankerungstiefe 90mm:
270 mm
Nutzlänge bei Verankerungstiefe 70mm:
290 mm
Bohrerdurchmesser:
14 mm
Dübellänge:
360 mm
Weitere Suchbegriffe: Spreizdübel, langschaftdübel fischer, langschaftdübel, fassa-14-360-Stahl-Senkkopf
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,2294*
€ 8,8894*
4 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,99*
ab € 7,3184*
€ 8,9384*
8 Tage
234
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,1603*
€ 9,1608*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,8889*
€ 10,8489*
27 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,1163*
€ 14,6663*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,8894*
€ 10,57839
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,2294*
€ 8,60299
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 177,788* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.