Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7045 Linsenschrauben M 3 x 5, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7045 Linsenschrauben M 3 x 5, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
ISO 7045 Linsenschrauben M 3 x 5, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
ISO 7045 Linsenschrauben M 3 x 5, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
ISO 7045 Linsenschrauben M 3 x 5, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-p868649
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
ISO 7045 4.8 H galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 3 x 5 -H
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht kg per 100:
0,067
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
6
s:
1
d:
3
l:
5
k:
2,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kreuzschlitz Größe:
1
Kopfform:
Linsenkopf
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
5 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
7045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00891*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12171*
€ 2,52483
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79886*
€ 2,14064
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71285*
€ 2,03829
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,02101*
€ 0,025
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01494*
€ 0,01778
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01262*
€ 0,01502
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00891*
€ 0,0106
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.