Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7045 Linsenschrauben M 8 x 12, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7045 Linsenschrauben M 8 x 12, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
ISO 7045 Linsenschrauben M 8 x 12, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
ISO 7045 Linsenschrauben M 8 x 12, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
ISO 7045 Linsenschrauben M 8 x 12, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-p868698
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
ISO 7045 4.8 H galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 8 x 12 -H
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
1,15
Vollgewinde:
Ja
dk:
16
s:
4
d:
8
l:
12
k:
6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Kreuzschlitz Größe:
4
Kopfform:
Linsenkopf
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
12 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
7045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0571*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0931*
€ 0,11079
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0918*
€ 0,10924
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0875*
€ 0,10413
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0853*
€ 0,10151
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0845*
€ 0,10056
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0684*
€ 0,0814
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0571*
€ 0,06795
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.