Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa Blindniet Standard - Aluminium / Stahl - Senkkopf 120° - 3 x 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gesipa Blindniet Standard - Aluminium / Stahl - Senkkopf 120° - 3 x 6
Gesipa Blindniet Standard - Aluminium / Stahl - Senkkopf 120° - 3 x 6
Gesipa Blindniet Standard - Aluminium / Stahl - Senkkopf 120° - 3 x 6
Artikel-Nr.:
     5417F-p875839
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     4007081302135
EAN/GTIN:
     4007081302135
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
DIN 7337
Blindniet Alu/Stahl, Senkkopf Hohlniet: Alu-Legierung, Nietdorn: Stahl verzinkt.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3
Max. Setzkopf-Ø:
6 mm
Ausführung:
Standard-Blindnieten
Nietschaft-Ø:
3 mm
SB-Verpackt:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Kopfwinkel:
120°
Max. Klemmbereich:
3,5
Min. Klemmbereich:
1,5
Bohrloch-Ø:
3,1 mm
Hülse:
Aluminium
Bohrungsdurchmesser:
3,1
max. Materialstärke:
1,5 - 3,5
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Material Nietdorn:
Stahl, verzinkt
Material Hohlniet:
Aluminium-Magnesium-Legierung
Luftdicht:
Nein
Nietschaftlänge:
6 mm
Länge:
6
Nietdorn-Ø:
1,8 mm
Kopfform:
Senkkopf
Stift:
Stahl
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6000
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,02258*
€ 0,02798*
5 Tage
5100
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,0229*
€ 0,0296*
4 Tage
7000
500
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0243*
€ 0,03201*
1 Tag
6000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,02639*
€ 0,03311*
Lager 5417
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,02402*
€ 0,03448*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,03448*
€ 0,04103
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,03163*
€ 0,03764
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,02952*
€ 0,03513
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,02402*
€ 0,02858
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 17,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.