Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

homeXpert Türpuffer Bummsinchen schwarz Ø40 mm, H 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
homeXpert Türpuffer Bummsinchen schwarz Ø40 mm, H 12 mm
homeXpert Türpuffer Bummsinchen schwarz Ø40 mm, H 12 mm
homeXpert Türpuffer Bummsinchen schwarz Ø40 mm, H 12 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p877917
Hersteller:
     homeXpert
Herst.-Nr.:
     4019398522106
EAN/GTIN:
     4019398522106
Suchbegriffe:
Bummsi
Bummsinchen
Bumsinchen
Eckenbumms
Selbstklebende Türpuffer - Modell: Bummsinchen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Basis:
Türpuffer
Befestigungsart:
selbstklebend
Hersteller:
Homexpert
Ø:
40 mm
Höhe:
12 mm
Farbe:
schwarz
Typ:
Bummsinchen
Durchmesser:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Türpuffer Wand, Wandpuffer, Wandtürpuffer, Wandtürstopper, bummsinchen schwarz, bummsi, bummsinchen hansi, Schließtechnik, Elastische, Bummsi,, Puffer, Bumms,
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
480
120
Frei Haus
ab € 0,604*
€ 0,8007*
6 Tage
59
1
€ 5,49*
ab € 0,50*
€ 1,05*
3 Tage
480
30
€ 6,90*
ab € 0,5983*
€ 1,0683*
Lager 5417
30
€ 4,90*
ab € 0,5886*
€ 1,0933*
5 Tage
529
30
€ 4,30*
ab € 0,6066*
€ 1,1001*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 1,0933*
€ 1,30103
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8433*
€ 1,00353
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7933*
€ 0,94403
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,7586*
€ 0,90273
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6986*
€ 0,83133
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6786*
€ 0,80753
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5886*
€ 0,70043
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 32,799* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.