Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türpuffer Bummsinchen schwarz Ø40mm H:12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türpuffer Bummsinchen schwarz Ø40mm H:12mm
Türpuffer Bummsinchen schwarz Ø40mm H:12mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-730116
Hersteller:
     HANSI-Siebert
Herst.-Nr.:
     502210
EAN/GTIN:
     4019398522106
Suchbegriffe:
Bummsi
Bummsinchen
Bumsinchen
Eckenbumms
Bumms, Bummsi, Bummsinchen, Eckenbumms

Kein Bohren, nur ankleben.

Weitere Informationen:
Typ:
Bummsinchen
Ø:
40 mm
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
502210
Herstellername:
Hansi-Siebert GmbH & Co KG
Markenname:
homeXpert
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Türpuffer Wand, Wandpuffer, Wandtürpuffer, Wandtürstopper, bummsinchen schwarz, bummsi, bummsinchen hansi, 4019398522106, Elastische, ElastischePuffer, ElastischerPufferr, Puffer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
480
120
Frei Haus
ab € 0,604*
€ 0,8007*
5 Tage
59
1
€ 5,49*
ab € 0,50*
€ 1,05*
2 Tage
480
30
€ 6,90*
ab € 0,5983*
€ 1,0683*
30
€ 4,90*
ab € 0,5886*
€ 1,0933*
4 Tage
529
30
€ 4,30*
ab € 0,6066*
€ 1,1001*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 0,8007*
€ 0,95283
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,7915*
€ 0,94189
pro Stück
ab 360 Stück
€ 0,7885*
€ 0,93832
pro Stück
ab 480 Stück
€ 0,7855*
€ 0,93475
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7155*
€ 0,85145
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,714*
€ 0,84966
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,694*
€ 0,82586
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,604*
€ 0,71876
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Mindestbestellmenge: 120 Stück ( entspricht € 96,084* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.