Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

homeXpert Türpuffer Bummsi grau Ø50 mm, H 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
homeXpert Türpuffer Bummsi grau Ø50 mm, H 14 mm
homeXpert Türpuffer Bummsi grau Ø50 mm, H 14 mm
homeXpert Türpuffer Bummsi grau Ø50 mm, H 14 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p877921
Hersteller:
     homeXpert
Herst.-Nr.:
     4019398526166
EAN/GTIN:
     4019398526166
Suchbegriffe:
Bummsi
Bummsinchen
Bumsinchen
Eckenbumms
Selbstklebende Türpuffer - Modell: Bummsi
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Basis:
Wandpuffer
Befestigungsart:
selbstklebend
Hersteller:
Homexpert
Material:
Kunststoff
Ø:
50 mm
Höhe:
14 mm
Farbe:
grau
Typ:
Bummsi
Durchmesser:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Türpuffer Wand, Wandpuffer, Wandtürpuffer, Wandtürstopper, bummsinchen grau, bummsi, bummsinchen hansi, Schließtechnik, Elastische, Bummsi,, Puffer, Bumms,
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
120
Frei Haus
ab € 0,6499*
€ 0,7532*
3 Tage
30
30
€ 6,90*
ab € 0,7699*
€ 0,7699*
Lager 5417
30
€ 4,90*
ab € 0,7022*
€ 0,7763*
5 Tage
38
30
€ 4,30*
ab € 0,6401*
€ 0,7987*
2 Tage
30
30
€ 7,90*
ab € 0,82*
€ 0,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,7763*
€ 0,9238
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,7022*
€ 0,83562
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 23,289* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.