Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türpuffer Bummsi grau Ø50mm H:14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türpuffer Bummsi grau Ø50mm H:14mm
Türpuffer Bummsi grau Ø50mm H:14mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-651752
Hersteller:
     HANSI-Siebert
Herst.-Nr.:
     502616
EAN/GTIN:
     4019398526166
Suchbegriffe:
Bummsi
Bummsinchen
Bumsinchen
Eckenbumms
Bumms, Bummsinchen, Eckenbumms, kein bohren, nur ankleben
Weitere Informationen:
Typ:
Bummsi
Ø:
50 mm
Material:
Kunststoff
Farbe:
grau
Herstellerartikelnummer:
502616
Herstellername:
Hansi-Siebert GmbH & Co KG
Markenname:
homeXpert
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
120
Frei Haus
ab € 0,6499*
€ 0,7532*
2 Tage
30
30
€ 6,90*
ab € 0,7699*
€ 0,7699*
30
€ 4,90*
ab € 0,7022*
€ 0,7763*
4 Tage
38
30
€ 4,30*
ab € 0,6401*
€ 0,7987*
1 Tag
30
30
€ 7,90*
ab € 0,82*
€ 0,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 0,7532*
€ 0,89631
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,6977*
€ 0,83026
pro Stück
ab 360 Stück
€ 0,6802*
€ 0,80944
pro Stück
ab 480 Stück
€ 0,6684*
€ 0,7954
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,6499*
€ 0,77338
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Mindestbestellmenge: 120 Stück ( entspricht € 90,384* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.