Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trelleborg Zimmertürdichtung SD018 schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trelleborg Zimmertürdichtung SD018 schwarz
Trelleborg Zimmertürdichtung SD018 schwarz
Trelleborg Zimmertürdichtung SD018 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417F-p878443
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     4031804052236
EAN/GTIN:
     4031804052236
Suchbegriffe:
Anschlagdichtung
Dichtungsprofil
Flügelfalzdichtung
Zimmertürdichtung
SD 018 Zimmertürdichtung Material: TSP-LAN = Spezialwerkstoff auf Basis EPDM/PP, hochmodifiziert. Eigenschaften: • Gutes Rückstellvermögen • Leichter Einbau • Verschweißbar • Verträglich mit allen umweltfreundlichen Lacken • Temperaturbeständig –60 °C bis +100 °C • Alterungs-, witterungs-, licht-, riss- und ozonbeständig Material: TSP-FLEX Eigenschaften: • Gutes Rückstellvermögen • Leichter Einbau • Verschweißbar • Verträglich mit Kunstharz- und DD-Lacken • Temperaturbeständig –45 °C bis +65 °C • Alterungs-, witterungs-, licht-, riss- und ozonbeständig • Falzbreite: 11 mm • Anschlagluft: 5 mm • Nutbreite: 3 mm • Werkstoff: TSP-LAST
Weitere Informationen:
Typ:
SD
Farbe:
schwarz
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Lief.-Art.-Nr.:
SD 018 schwarz
Hersteller:
Trelleborg
Grundpreis:
Ja
Marke:
Trelleborg
Weitere Suchbegriffe: zimmertürdichtung schwarz, zimmertürdichtung, Türen, FENSTER, Trelleborg, 018, RENOVIERUNGS-DICHTUNGEN
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
215
5
pro Meter
€ 8,50*
ab € 1,616*
€ 2,496*
6 Tage
215
5
pro Meter
€ 4,95*
ab € 2,2088*
€ 3,3588*
1 Tag
43
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,9235*
€ 12,106*
2 Tage
43
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,3625*
€ 12,3925*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 10,2055*
€ 14,5345*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,5345*
€ 17,29606
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,9355*
€ 16,58325
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,8855*
€ 15,33375
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,1955*
€ 14,51265
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,6155*
€ 13,82245
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,2955*
€ 13,44165
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 10,2055*
€ 12,14455
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 2,0411* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.