Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 3 x 50, 4.8 verzinkt farblos


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 3 x 50, 4.8 verzinkt farblos
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 3 x 50, 4.8 verzinkt farblos
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 3 x 50, 4.8 verzinkt farblos
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 3 x 50, 4.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-p878866
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426014870
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
ISO 1580 4.8 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Schlitz Abmessung: M 3 x 50
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
0,243
N:
0,8
Vollgewinde:
Ja
dk:
6
d:
3
l:
50
b:
25
k:
1,8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
ISO
Antriebsgröße:
0,8
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
50 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
1580
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3400
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0175*
€ 0,0269*
1 Tag
3500
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0194*
€ 0,028*
6 Tage
5000
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,019*
€ 0,0284*
Lager 5417
200
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,0185*
€ 0,0288*
6 Tage
5000
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0203*
€ 0,0293*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0288*
€ 0,03427
pro Box
ab 100000 Boxen
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0185* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 5,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.