| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000185650 Herst.-Nr.: 15804109030050 EAN/GTIN: 4051426014870 |
| |
|
| | |
| Flachkopfschraube ISO 1580 Schlitz M3x 50 4.8 galv.verz. 200 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,43 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 1580 m.Schlitz | Hauptmerkmal: | M 3 x 50 | Ausführung: | 4.8 galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | ISO 1580 4.8 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 50 VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 01580.410· Normart ISO 1580 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0175* | € 0,0269* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0194* | € 0,028* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,019* | € 0,0284* | | | | | | | | 200 | | pro Box | € 5,90* | ab € 0,0185* | € 0,0288* | | | | Lager 8760 | | | | 200 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0203* | € 0,0293* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0203* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 5,86* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|