Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 4 x 20, Kunststoff blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 4 x 20, Kunststoff blank
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 4 x 20, Kunststoff blank
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 4 x 20, Kunststoff blank
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 4 x 20, Kunststoff blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p878998
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426015488
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
ISO 1580 Kunststoff PA Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 20
Weitere Informationen:
Kopfform:
Zylinderkopf
Kopfhöhe:
2,4
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Schlitz
Kopfbreite:
8
k:
2,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
20 mm
Gewicht kg per 100:
0,035
Durchmesser:
4 mm
Antriebsgröße:
1,2
Norm:
1580
Vollgewinde:
Ja
Normart:
ISO
Werkstoffart:
Kunststoff
Oberfläche:
blank
dk:
8
Werkstoff:
Kunststoff
N:
1,2
d:
4
l:
20
b:
38
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3400
200
€ 4,30*
ab € 0,0295*
€ 0,0459*
1 Tag
3360
200
€ 5,59*
ab € 0,0327*
€ 0,0483*
6 Tage
4800
200
€ 5,99*
ab € 0,0322*
€ 0,049*
7 Tage
4800
200
€ 7,99*
ab € 0,0344*
€ 0,0505*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0301*
€ 1,3862*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3862*
€ 1,64958
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1876*
€ 1,41324
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0547*
€ 0,06509
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,044*
€ 0,05236
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,042*
€ 0,04998
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,04843
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0301*
€ 0,03582
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.