Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7045 Linsenschrauben M 4 x 25, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 dickschichtpassiviert


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 7045 Linsenschrauben M 4 x 25, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 dickschichtpassiviert
ISO 7045 Linsenschrauben M 4 x 25, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 dickschichtpassiviert
ISO 7045 Linsenschrauben M 4 x 25, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 dickschichtpassiviert
ISO 7045 Linsenschrauben M 4 x 25, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 dickschichtpassiviert
Artikel-Nr.:
     5417F-p879099
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426173423
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
ISO 7045 4.8 H galv. verz. 8 DiSP Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 4 x 25-H
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dk:
8
s:
2
d:
4
l:
25
k:
3,1
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Länge:
25
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
4 mm
Gewicht kg per 100:
0,294
Norm:
7045
Kreuzschlitz Größe:
2
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Oberfläche:
dickschichtpassiviert
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
4.8
Vollgewinde:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0277*
€ 0,0384*
Lager 5417
1000
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0268*
€ 0,0387*
2 Tage
5600
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,031*
€ 0,0399*
7 Tage
8000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,03*
€ 0,0399*
7 Tage
8000
1000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0324*
€ 0,0417*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0387*
€ 0,04605
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Box
ab 100000 Boxen
€ 0,0301*
€ 0,03582
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0268*
€ 0,03189
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0268* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 38,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.