Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7045 Linsenschrauben M 3 x 20, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 blank


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 7045 Linsenschrauben M 3 x 20, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 blank
ISO 7045 Linsenschrauben M 3 x 20, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 blank
ISO 7045 Linsenschrauben M 3 x 20, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p879132
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426170897
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
ISO 7045 4.8 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 3 x 20 -H
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dk:
6
s:
1
d:
3
l:
20
k:
2,4
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Länge:
20
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
3 mm
Gewicht kg per 100:
0,127
Norm:
7045
Kreuzschlitz Größe:
1
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
4.8
Vollgewinde:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12000
2000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,007*
€ 0,01033*
2 Tage
9800
2000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,00782*
€ 0,01074*
7 Tage
14000
2000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,00826*
€ 0,01121*
7 Tage
14000
2000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,00805*
€ 0,01141*
Lager 5417
2000
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,00647*
€ 0,01178*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Boxen
€ 0,01178*
€ 0,01402
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,01165*
€ 0,01386
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,01113*
€ 0,01324
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,01065*
€ 0,01267
pro Box
ab 40000 Boxen
€ 0,01012*
€ 0,01204
pro Box
ab 1000000 Boxen
€ 0,00753*
€ 0,00896
pro Box
ab 6000000 Boxen
€ 0,00647*
€ 0,0077
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00647* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 2000 Boxen ( entspricht € 23,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.