Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7045 Linsenschrauben M 4 x 8, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 dickschichtpassiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7045 Linsenschrauben M 4 x 8, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 dickschichtpassiviert
ISO 7045 Linsenschrauben M 4 x 8, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 dickschichtpassiviert
ISO 7045 Linsenschrauben M 4 x 8, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 dickschichtpassiviert
ISO 7045 Linsenschrauben M 4 x 8, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 dickschichtpassiviert
Artikel-Nr.:
     5417F-p879149
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426173379
Suchbegriffe:
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045
Flachkopfschraube ISO 7045
ISO 7045 4.8 H galv. verz. 8 DiSP Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 4 x 8-H
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
dickschichtpassiviert
Spitze:
ohne
Werkstoff:
4.8
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
dk:
8
s:
2
d:
4
l:
8
k:
3,1
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Länge:
8
Durchmesser:
4 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
7045
Gewicht kg per 100:
0,163
Normart:
ISO
Kreuzschlitz Größe:
2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6000
2000
€ 4,30*
ab € 0,0186*
€ 0,0275*
1 Tag
5600
2000
€ 5,59*
ab € 0,0208*
€ 0,0289*
5 Tage
8000
2000
€ 5,99*
ab € 0,0206*
€ 0,0295*
6 Tage
8000
2000
€ 7,99*
ab € 0,0217*
€ 0,0302*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,02*
€ 1,4622*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4622*
€ 1,74002
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2464*
€ 1,48322
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2102*
€ 1,44014
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0359*
€ 0,04272
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02*
€ 0,0238
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.