Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 Splint 1x16, A 4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1234 Splint 1x16, A 4 blank
ISO 1234 Splint 1x16, A 4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p880176
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426006837
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 A 4 Splinte Abmessung: 1 x 16
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Splinte
l:
16
b:
3
c:
1,8
a:
0,8
für Schrauben Ø:
3,5-4,5
Splintloch Ø:
1
Gewicht kg per 100:
0,024
für Bolzen-Ø:
3-4
d:
1
Werkstoffart:
Edelstahl
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
16
Durchmesser:
1
Norm:
1234
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
100
€ 4,30*
ab € 0,0052*
€ 0,00858*
2 Tage
980
100
€ 5,59*
ab € 0,0057*
€ 0,00894*
6 Tage
1400
100
€ 5,99*
ab € 0,0056*
€ 0,0092*
8 Tage
1400
100
€ 7,99*
ab € 0,006*
€ 0,0094*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0048*
€ 0,5173*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5173*
€ 0,61559
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,01623*
€ 0,01931
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01073*
€ 0,01277
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01015*
€ 0,01208
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00991*
€ 0,01179
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00685*
€ 0,00815
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0048*
€ 0,00571
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.