Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 Splint 6,3x40, 1.4300 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1234 Splint 6,3x40, 1.4300 blank
ISO 1234 Splint 6,3x40, 1.4300 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p880190
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426005250
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 1.4300/A2 Splinte Abmessung: 6,3 x 40
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Splinte
Gewindeart:
ohne Gewinde
für Schrauben Ø:
27-39
Splintloch Ø:
6,3
Gewicht kg per 100:
1,08
Werkstoffart:
Edelstahl
für Bolzen-Ø:
23-29
d:
6,3
l:
40
b:
12,6
c:
11,8
a:
2
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
1.4300
Länge:
40
Durchmesser:
6,3
Norm:
1234
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
250
€ 4,90*
ab € 0,0908*
€ 0,1285*
4 Tage
5000
250
€ 4,30*
ab € 0,0986*
€ 0,139*
6 Tage
7250
250
€ 5,99*
ab € 0,1089*
€ 0,1483*
7 Tage
7250
250
€ 7,99*
ab € 0,1159*
€ 0,1529*
15 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,1289*
€ 0,1699*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1285*
€ 0,15292
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1267*
€ 0,15077
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1202*
€ 0,14304
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1154*
€ 0,13733
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1101*
€ 0,13102
pro Stück
ab 6250 Stück
€ 0,1035*
€ 0,12317
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0908*
€ 0,10805
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 32,125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.