Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte ISO 1234 6,3x 40 1.4300/A2 250 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000183388
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     12343000063040
EAN/GTIN:
     4051426005250
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte ISO 1234 6,3x 40 1.4300/A2 250 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
10,8 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 1234
Hauptmerkmal:
6,3 x 40
Ausführung:
1.4300/A 2
Artikellangtext:
ISO 1234 1.4300/A2 Splinte - Abmessung: 6,3 x 40 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 6,3mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 01234.300· Länge 40mm· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Splinte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 4,90*
ab € 0,091*
€ 0,1265*
5 Tage
5000
250
€ 4,30*
ab € 0,0989*
€ 0,1377*
2 Tage
4375
250
€ 5,59*
ab € 0,1119*
€ 0,1449*
7 Tage
6250
250
€ 5,99*
ab € 0,1077*
€ 0,145*
Lager 8760
6250
250
€ 7,99*
ab € 0,1169*
€ 0,1519*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,1519*
€ 0,18076
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1509*
€ 0,17957
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,1429*
€ 0,17005
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,1389*
€ 0,16529
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,1299*
€ 0,15458
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,1169*
€ 0,13911
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1169* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 37,975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.