Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 Splint 3,2x45, 1.4300 blank


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 1234 Splint 3,2x45, 1.4300 blank
ISO 1234 Splint 3,2x45, 1.4300 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p880214
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426004994
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 1.4300/A2 Splinte Abmessung: 3,2 x 45
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Splinte
für Schrauben Ø:
11-14
Splintloch Ø:
3,2
Gewicht kg per 100:
0,28
Werkstoffart:
Edelstahl
für Bolzen-Ø:
9-12
d:
3,2
l:
45
b:
6,4
c:
5,8
a:
1,6
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
1.4300
Länge:
45
Durchmesser:
3,2
Norm:
1234
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, splint din 94 a2, din 94, 1234-3,2-45-1.4300
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
500
€ 5,90*
ab € 0,0218*
€ 0,0342*
5 Tage
5000
500
€ 4,30*
ab € 0,0238*
€ 0,0349*
7 Tage
8000
500
€ 5,99*
ab € 0,0254*
€ 0,0367*
2 Tage
5600
500
€ 5,59*
ab € 0,0265*
€ 0,0367*
7 Tage
8000
500
€ 7,99*
ab € 0,0275*
€ 0,0381*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0338*
€ 0,04022
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0291*
€ 0,03463
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,0258*
€ 0,0307
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0218*
€ 0,02594
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0218* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 17,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.