Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Splinte ISO 1234 3,2x 45 1.4300/A2 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000183364
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     12343000032045
EAN/GTIN:
     4051426004994
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte ISO 1234 3,2x 45 1.4300/A2 500 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,8 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 1234
Hauptmerkmal:
3,2 x 45
Ausführung:
1.4300/A 2
Artikellangtext:
ISO 1234 1.4300/A2 Splinte - Abmessung: 3,2 x 45 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 3,2mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 01234.300· Länge 45mm· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Splinte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,90*
ab € 0,0218*
€ 0,0342*
5 Tage
5000
500
€ 4,30*
ab € 0,0238*
€ 0,0349*
7 Tage
8000
500
€ 5,99*
ab € 0,0254*
€ 0,0367*
2 Tage
5600
500
€ 5,59*
ab € 0,0265*
€ 0,0367*
Lager 8760
8000
500
€ 7,99*
ab € 0,0275*
€ 0,0381*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0322*
€ 0,03832
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0275*
€ 0,03273
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0275* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 19,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.