Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 Splint 2,5x32, 1.4300 blank


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 1234 Splint 2,5x32, 1.4300 blank
ISO 1234 Splint 2,5x32, 1.4300 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p880225
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426004857
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 1.4300/A2 Splinte Abmessung: 2,5 x 32
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Splinte
Gewindeart:
ohne Gewinde
für Schrauben Ø:
9-11
Splintloch Ø:
2,5
Gewicht kg per 100:
0,142
Werkstoffart:
Edelstahl
für Bolzen-Ø:
8-9
d:
2,5
l:
32
b:
5
c:
4,6
a:
1,25
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
1.4300
Länge:
32
Durchmesser:
2,5
Norm:
1234
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, splint din 94 a2, din 94, 1234-2,5-32-1.4300
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2500
500
€ 4,30*
ab € 0,0118*
€ 0,0178*
7 Tage
4000
500
€ 5,99*
ab € 0,0127*
€ 0,0186*
2 Tage
2800
500
€ 5,59*
ab € 0,0132*
€ 0,0186*
Lager 5417
500
€ 5,90*
ab € 0,0114*
€ 0,0194*
7 Tage
4000
500
€ 7,99*
ab € 0,014*
€ 0,0194*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0192*
€ 0,02285
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Box
ab 250000 Boxen
€ 0,0141*
€ 0,01678
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0114*
€ 0,01357
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0114* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 9,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.