Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte ISO 1234 2,5x 32 1.4300/A2 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000183353
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     12343000025032
EAN/GTIN:
     4051426004857
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte ISO 1234 2,5x 32 1.4300/A2 500 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,42 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 1234
Hauptmerkmal:
2,5 x 32
Ausführung:
1.4300/A 2
Artikellangtext:
ISO 1234 1.4300/A2 Splinte - Abmessung: 2,5 x 32 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 2,5mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 01234.300· Länge 32mm· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Splinte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2500
500
€ 4,30*
ab € 0,0118*
€ 0,0178*
7 Tage
4000
500
€ 5,99*
ab € 0,0127*
€ 0,0186*
2 Tage
2800
500
€ 5,59*
ab € 0,0132*
€ 0,0186*
500
€ 5,90*
ab € 0,0114*
€ 0,0194*
Lager 8760
4000
500
€ 7,99*
ab € 0,014*
€ 0,0194*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0192*
€ 0,02285
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,014*
€ 0,01666
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,014* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 9,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.