Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 24 x 100 x 2, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 24 x 100 x 2, 10.9 blank
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 24 x 100 x 2, 10.9 blank
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 24 x 100 x 2, 10.9 blank
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 24 x 100 x 2, 10.9 blank
DIN 961 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf, Fein M 24 x 100 x 2, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p881229
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426721501
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
DIN 961 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Feingewinde Abmessung: M 24 x2 x100
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Feingewinde
Normart:
DIN
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
36
Werkstoff:
10.9
d:
24
l:
100
b:
54
k:
15
a:
9
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
Fein;Voll
Gewindeart:
Feingewinde
Gewicht kg per 100:
43,7
b=l>200 mm:
73
Gewindesteigung (fein):
2
b=l 125-200 mm:
60
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
54
Länge:
100
Antriebsgröße:
36
Durchmesser:
24 mm
Spitze:
ohne
Norm:
961
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
10
€ 4,30*
ab € 2,4549*
€ 3,4546*
6 Tage
280
10
€ 7,99*
ab € 2,7233*
€ 3,6633*
1 Tag
196
10
€ 5,59*
ab € 2,7333*
€ 3,6633*
5 Tage
280
10
€ 5,99*
ab € 2,6747*
€ 3,6636*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,2334*
€ 5,6614*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,6614*
€ 6,73707
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,0629*
€ 4,83485
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,4259*
€ 4,07682
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,9734*
€ 3,53835
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,9534*
€ 3,51455
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7734*
€ 3,30035
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2334*
€ 2,65775
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.