Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 16 x 280 8.8 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 16 x 280 8.8 feuerverzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 16 x 280 8.8 feuerverzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 16 x 280 8.8 feuerverzinkt
ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf M 16 x 280 8.8 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p883188
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426608161
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf Abmessung: M 16 x 280
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Länge:
280
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
16 mm
Gewicht kg per 100:
40,6
Norm:
4017
Antriebsgröße:
24
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
feuerverzinkt
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
8.8
Werkstoffart:
Stahl
s:
24
d:
16
l:
280
k:
10
a:
6
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 16
Antrieb:
Außensechskant
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, din 933 8.8 feuerverzinkt, din 933, din 933 8.8, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO-Schrauben, Stellschrauben, Sechskant-Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
91
1
€ 4,30*
ab € 2,8825*
€ 4,4496*
1 Tag
64
1
€ 5,59*
ab € 3,242*
€ 4,672*
6 Tage
91
1
€ 5,99*
ab € 3,1744*
€ 4,7177*
6 Tage
91
1
€ 7,99*
ab € 3,38*
€ 4,87*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,7572*
€ 9,1012*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,1012*
€ 10,83043
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,6434*
€ 7,90565
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,6116*
€ 6,6778
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,8772*
€ 5,80387
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,5472*
€ 5,41117
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,7572*
€ 4,47107
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.