Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 14 x 60 10.9 verzinkt farblos, getempert


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 14 x 60 10.9 verzinkt farblos, getempert
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 14 x 60 10.9 verzinkt farblos, getempert
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 14 x 60 10.9 verzinkt farblos, getempert
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 14 x 60 10.9 verzinkt farblos, getempert
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 14 x 60 10.9 verzinkt farblos, getempert
ISO 4017 Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, M 14 x 60 10.9 verzinkt farblos, getempert
Artikel-Nr.:
     5417F-p883261
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426646378
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 60
Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Kopfform:
Außensechskant
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Antriebsgröße:
21
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
10.9
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
s:
21
d:
14
l:
60 mm
k:
8,8
a:
6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Außensechskant
Länge:
60
Durchmesser:
14 mm
Norm:
4017
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
ISO
Gewicht kg per 100:
8,438
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, m14x1,5x60 din933 10.9, din 933, din 933 10.9, Vergleiche DIN 933, ISO-Schrauben, Stellschrauben, Sechskant-Schrauben, Stahlschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,302*
€ 0,4261*
4 Tage
1400
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3288*
€ 0,4687*
2 Tage
1365
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3659*
€ 0,4959*
6 Tage
1950
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3593*
€ 0,4999*
8 Tage
1950
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,382*
€ 0,512*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,4261*
€ 0,50706
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,4061*
€ 0,48326
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,362*
€ 0,43078
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,352*
€ 0,41888
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,302* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 21,305* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.