Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M14x 60 10.9 galv.verz. 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000194282
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40171100140060
EAN/GTIN:
     4051426646378
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht:
84,38 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4017 VG
Hauptmerkmal:
M 14 x 60
Ausführung:
10.9 galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
ISO 4017 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 60 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 60mm · Gruppencode 04017.110· Normart ISO 4017
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,302*
€ 0,4261*
4 Tage
1400
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3288*
€ 0,4687*
2 Tage
1365
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3659*
€ 0,4959*
6 Tage
1950
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3593*
€ 0,4999*
Lager 8760
1950
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,382*
€ 0,512*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,512*
€ 0,60928
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,502*
€ 0,59738
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,482*
€ 0,57358
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,462*
€ 0,54978
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,442*
€ 0,52598
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,382*
€ 0,45458
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,382* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 25,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.