Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 5 x 12, Polyamid blank


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 5 x 12, Polyamid blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 5 x 12, Polyamid blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 5 x 12, Polyamid blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 5 x 12, Polyamid blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p884333
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426686053
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 Kunststoff PA Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 5 x 12
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
1,2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Kunststoff
dk:
9,3
N:
1,2
d:
5
l:
12
k:
2,7
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
12 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
2009
Normart:
ISO
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht/100 (kg):
0,042
Oberfläche:
blank
b min.:
25
Werkstoff:
Polyamid
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
200
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,0269*
€ 0,0422*
5 Tage
2400
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0293*
€ 0,0437*
2 Tage
2520
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,033*
€ 0,046*
7 Tage
3600
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0319*
€ 0,0461*
7 Tage
3600
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0345*
€ 0,0481*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0422*
€ 0,05022
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0419*
€ 0,04986
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0402*
€ 0,04784
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0385*
€ 0,04582
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0333*
€ 0,03963
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0269* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 8,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.