Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 Senkschrauben M 4 x 12, Kreuzschlitz Pozidrive, 4.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7046 Senkschrauben M 4 x 12, Kreuzschlitz Pozidrive, 4.8 verzinkt
ISO 7046 Senkschrauben M 4 x 12, Kreuzschlitz Pozidrive, 4.8 verzinkt
ISO 7046 Senkschrauben M 4 x 12, Kreuzschlitz Pozidrive, 4.8 verzinkt
ISO 7046 Senkschrauben M 4 x 12, Kreuzschlitz Pozidrive, 4.8 verzinkt
ISO 7046 Senkschrauben M 4 x 12, Kreuzschlitz Pozidrive, 4.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p884732
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426705013
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-1 4.8 Z galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z Abmessung: M 4 x 12 -Z
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Norm:
7046
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
ISO
Gewicht kg per 100:
0,11
Oberfläche:
verzinkt
Antriebsgröße:
2
Werkstoff:
4.8
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
8,4
d:
4
l:
12
b:
22
k:
2,7
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Länge:
12 mm
Durchmesser:
4 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12000
2000
€ 4,30*
ab € 0,00623*
€ 0,00945*
3 Tage
12600
2000
€ 5,59*
ab € 0,00803*
€ 0,01142*
14 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,00843*
€ 0,01193*
4 Tage
18000
2000
€ 7,99*
ab € 0,00843*
€ 0,01193*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,00803*
€ 1,3156*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3156*
€ 1,56556
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13119*
€ 1,34612
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1049*
€ 1,31483
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,01704*
€ 0,02028
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01283*
€ 0,01527
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01126*
€ 0,0134
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00803*
€ 0,00956
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.