Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 Senkschrauben M 2 x 14, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 7046 Senkschrauben M 2 x 14, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 2 x 14, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
ISO 7046 Senkschrauben M 2 x 14, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p884773
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426705570
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-2 A 2 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 2 x 14 -H
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Ja
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
3,7
s:
1
N:
0,5
d:
2
l:
14
b:
16
k:
1,2
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Länge:
14 mm
Durchmesser:
2 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
7046
Gewicht kg per 100:
0,031
Normart:
ISO
Antriebsgröße:
1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7000
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00428*
€ 0,00641*
2 Tage
2800
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,00467*
€ 0,0067*
7 Tage
4000
1000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,00489*
€ 0,00699*
6 Tage
4000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0064*
€ 0,0074*
Lager 5417
1000
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,00388*
€ 0,00847*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,00847*
€ 0,01008
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,00804*
€ 0,00957
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,00782*
€ 0,00931
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,00742*
€ 0,00883
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,007*
€ 0,00833
pro Box
ab 1000000 Boxen
€ 0,00451*
€ 0,00537
pro Box
ab 7500000 Boxen
€ 0,00388*
€ 0,00462
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00388* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 8,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.