Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 18 x 70, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 18 x 70, 8.8 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 18 x 70, 8.8 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 18 x 70, 8.8 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 18 x 70, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p896920
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426123213
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 18 x 70
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
22
Ausführung:
Zylinderschrauben
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
8.8
dk:
24
s:
14
d:
18
l:
70
b:
48
k:
18
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Länge:
70
Gewicht kg per 100:
18,7
Durchmesser:
18 mm
Antriebsgröße:
14
Norm:
4762
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
25
€ 4,90*
ab € 0,567*
€ 0,8121*
5 Tage
175
25
€ 4,30*
ab € 0,757*
€ 1,073*
2 Tage
175
25
€ 5,59*
ab € 0,8327*
€ 1,1227*
7 Tage
250
25
€ 5,99*
ab € 0,8177*
€ 1,1421*
7 Tage
250
25
€ 7,99*
ab € 0,8576*
€ 1,1476*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8121*
€ 0,9664
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7921*
€ 0,9426
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,757*
€ 0,90083
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,737*
€ 0,87703
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,697*
€ 0,82943
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,677*
€ 0,80563
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,567*
€ 0,67473
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 20,3025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.