Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M18x 70 8.8 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000204009
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     47628000180070
EAN/GTIN:
     4051426123213
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4762 m.Innensechskant
Hauptmerkmal:
M 18 x 70
Ausführung:
44781
Artikellangtext:
ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 18 x 70 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 70mm · Gruppencode 04762.800· Normart ISO 4762
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,90*
ab € 0,567*
€ 0,8121*
3 Tage
200
25
€ 4,30*
ab € 0,757*
€ 1,073*
1 Tag
193
25
€ 5,59*
ab € 0,8427*
€ 1,1227*
5 Tage
275
25
€ 5,99*
ab € 0,8277*
€ 1,1421*
Lager 8760
275
25
€ 7,99*
ab € 0,8576*
€ 1,1476*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1476*
€ 1,36564
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1276*
€ 1,34184
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,0776*
€ 1,28234
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0276*
€ 1,22284
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9776*
€ 1,16334
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,8576*
€ 1,02054
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 28,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.