Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 4,2 x 50, TORX, verzinkt, Form P, Senkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 4,2 x 50, TORX, verzinkt, Form P, Senkkopf
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 4,2 x 50, TORX, verzinkt, Form P, Senkkopf
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 4,2 x 50, TORX, verzinkt, Form P, Senkkopf
DIN 7504 Bohrschrauben-Blechgewinde 4,2 x 50, TORX, verzinkt, Form P, Senkkopf
Artikel-Nr.:
     5417F-p898791
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952796597
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 Stahl Form P-ISR galvanisch verzinkt Bohrschrauben, mit Blechschrauben-Gew., mit Senkkopf nach DIN 7982, mit ISR Abmessung: P 4,2 x 50 -T20
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
für Blechdicken:
1,75-3,0
Werkstoff:
Stahl
dp max.:
3,6
Gewindeausprägung:
metrisch;Blech;Voll
Form:
P
dk:
8,1
d:
4,2
l:
50
k:
2,5
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
Bohrspitze
Vollgewinde:
Ja
Normart:
DIN
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
Blechgewinde
Antriebsgröße:
20
Antrieb:
Torx
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
4,2 mm
Norm:
7504
Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube, DIN 7504 N Kreuzschraube, DIN 7504 N Linsenkopfschraube, DIN 7504 N Schraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7504 N, Kreuzschraube DIN 7504 N, Linsenkopfschraube DIN 7504 N, Schraube DIN 7504 N, Bohrschraube DIN 7504 P, DIN 7504 P, DIN 7504 P Bohrschraube, DIN 7504 P Kreuzschlitzschraube, DIN 7504 P Kreuzschraube, DIN 7504 P Schraube, DIN 7504 P Senkkopfschraube, DIN 7504 P Senkschraube, Kreuzschlitzschraube DIN 7504 P, Kreuzschraube DIN 7504 P, Schraube DIN 7504 P, Senkkopfschraube DIN 7504 P, Senkschraube DIN 7504 P, Blechschrauben DIN 7982, DIN 7982, Senkschrauben DIN 7982, Blechschraube DIN EN ISO 14586, Blechschraube ISO 14586, DIN 7982 ISR, DIN 7982 Innensechsrund, DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, Bohrschraube DIN EN ISO 15482, Bohrschraube ISO 15482, DIN EN ISO 15482, ISO 15482, din 7982 4,2 x 50, bohrschrauben ohne din, iso 14586 stahl, DIN, 7504, Bohrschrauben-Blechgewinde, 4,2, x, 50,
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5000
500
€ 4,30*
ab € 0,0193*
€ 0,0285*
2 Tage
6300
500
€ 5,49*
ab € 0,0212*
€ 0,0297*
2 Tage
4900
500
€ 5,59*
ab € 0,0214*
€ 0,0301*
6 Tage
7000
500
€ 5,99*
ab € 0,0211*
€ 0,0305*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0204*
€ 1,375*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,375*
€ 1,63625
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0586*
€ 0,06973
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0579*
€ 0,0689
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.