Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Highbond-Anker dynamic FHB-A dyn 12 x 100/25 C


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Highbond-Anker dynamic FHB-A dyn 12 x 100/25 C
Fischer Highbond-Anker dynamic FHB-A dyn 12 x 100/25 C
Fischer Highbond-Anker dynamic FHB-A dyn 12 x 100/25 C
Artikel-Nr.:
     5417F-p899800
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     531384
EAN/GTIN:
     4048962208986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
Schraubanker
schraubanker 12x100
Der Fischer Highbond-Anker dynamic FHB-A dyn wird aus hochkorrosionsbeständigem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker wird mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB verarbeitet. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Der Injektionsmörtel FIS HB schließt beim Setzvorgang den Ringspalt im Anbauteil und garantiert eine optimale Lastverteilung. Dadurch können dynamische Schwell- und Wechsellasten aufgenommen werden. Der Fischer Highbond-Anker dynamic FHB-A dyn ist ideal geeignet, um in Tunneln beispielsweise Schilderbrücken oder Strahlventilatoren zu befestigen.
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Nein
Ausführung:
Ankerstangen
Werkstoffart:
Edelstahl
Oberfläche:
blank
Hersteller:
Fischer
Werkstoff:
1.4529
Dübellänge:
155
Verankerungstiefe:
100
Schlüsselweite:
19
Nenngröße:
12
min. Verankerungstiefe:
100
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
GTIN (EAN-Code):
4048962208986
Min. Nutzlänge:
8
Gewinde:
M 12
Bohrlochdurchm. im Anbauteil:
15 mm
Bohrlochdurchmesser im Anbauteil:
15
Bohrerdurchmesser:
14
Baustoff:
ungerissener Beton
Anwendungsbedingungen:
vorwiegend nicht ruhende (dynamische) Lasten
VDS-Zulassung:
ja
Gewindelänge:
M 12 mm
ETA-Zulassung:
ja
DIBt-Zulassung:
ja
min. Bohrlochtiefe:
130 mm
max. Nutzlänge:
25 mm
Bohrernenndurchmesser:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: fischer ankerstange, ankerstange 14x100, Fischer, dynamic, FHB-A, dyn, 12
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 731,03*
€ 809,19*
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 755,28*
€ 814,91*
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 908,88*
€ 968,18*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 918,31*
€ 977,59*
Frei Haus
ab € 931,25*
€ 993,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 809,19*
€ 962,9361
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 773,03*
€ 919,9057
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 752,24*
€ 895,1656
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 738,63*
€ 878,9697
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 731,03*
€ 869,9257
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 73,103* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.