Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highbond dynamic FHB-A dyn 12x100/25 HCR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-531384
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     531384
EAN/GTIN:
     4048962208986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
Schraubanker
fischer ankerstange
Der fischer Highbond-Anker dynamic FHB-A dyn wird aus hochkorrosionsbeständigem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker wird mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB verarbeitet. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Der Injektionsmörtel FIS HB schließt beim Setzvorgang den Ringspalt im Anbauteil und garantiert eine optimale Lastverteilung. Dadurch können dynamische Schwell- und Wechsellasten aufgenommen werden. Der fischer Highbond-Anker dynamic FHB-A dyn ist ideal geeignet, um in Tunneln beispielsweise Schilderbrücken oder Strahlventilatoren zu befestigen.
Weitere Informationen:
Bohrtiefe durch Anbauteil:
130 mm
Bohrernenndurchmesser:
14 mm
Bohrlochdurchm. im Anbauteil:
15 mm
Anwendungsbedingungen:
besonders aggressive Umgebung | vorwiegend nicht ruhende (dynamische) Lasten
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Material:
Hochkorrosionsbeständiger Stahl 1.4529
Prüfzeichen / Zulassungen:
DIBT Zulassung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindemaß in mm:
12 mm
Gewinde:
M12
Länge:
155 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
130 mm
Min. / max. Nutzlänge:
8 - 25 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Skalenteile Mörtel:
7
Verankerungstiefe:
100 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FHB-A dyn
Produkttyp:
Verbund-Spreizanker
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
1857.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: schraubanker
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 734,96*
€ 795,96*
2 Tage
90
Frei Haus
ab € 756,57*
€ 802,80*
Lager 646
90
Frei Haus
ab € 913,43*
€ 955,14*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 916,71*
€ 964,53*
Frei Haus
ab € 934,42*
€ 980,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 955,14*
€ 1.136,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 946,86*
€ 1.126,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 928,19*
€ 1.104,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 916,28*
€ 1.090,37
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 913,43*
€ 1.086,98
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 91,343* pro Stück)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.