Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Betonschraube UltraCut FBS II 10 x 120 mm, Senkkopf, Stahl verzinkt, Torx, TX50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Betonschraube UltraCut FBS II 10 x 120 mm, Senkkopf, Stahl verzinkt, Torx, TX50
Fischer Betonschraube UltraCut FBS II 10 x 120 mm, Senkkopf, Stahl verzinkt, Torx, TX50
Artikel-Nr.:
     5417F-p943779
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     536888
EAN/GTIN:
     4048962251715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
Bohrschrauben ohne DIN
fischer betonschraube
bohrschrauben ohne din
Die Fischer ULTRACUT FBS II ist die Betonschraube für höchsten Montagekomfort. Die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den Beton. Bei Montagen in Decke oder Boden ist keine Bohrlochreinigung notwendig. Dank nationaler Zulassung ist die Mehrfachverwendung bei temporärer Verankerung z. B. im Schalungsbau geregelt. Zur Montage der Mauerschraube wird ein Tangential-Schlagschrauber mit Schlagschrauber tauglicher Nuss oder ein spezieller Torx Bit empfohlen. Ideal ist die Betonschraube beispielsweise für die Befestigung von Geländern, Anprallschutz, Konsolen oder Schalungsstützen.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Betonschrauben
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
Hersteller:
Fischer
Kopfform:
Senkkopf
Einschraubtiefe:
85 / 35
Schraubenabmessung:
12 x 120 mm
ETA-Zulassung:
ja
DIBt-Zulassung:
ja
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
130 mm
Antriebsgröße:
50
Antrieb:
Torx
Oberfläche:
verzinkt
Schraubendurchmesser:
12 mm
Länge:
120 mm
Durchmesser:
12 mm
Bohrdurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Fischer, UltraCut, FBS, II, 10
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
75000
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,73*
€ 0,95*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,7981*
€ 1,0189*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,8268*
€ 1,0668*
5 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,8496*
€ 1,0996*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7678*
€ 1,1378*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1378*
€ 1,35398
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,0778*
€ 1,28258
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9978*
€ 1,18738
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9678*
€ 1,15168
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9278*
€ 1,10408
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7678*
€ 0,91368
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.