Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoppe Fenstergriff E0400/US956 F69 NA 7/032-042 9999 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoppe Fenstergriff E0400/US956 F69 NA 7/032-042 9999 90
Hoppe Fenstergriff E0400/US956 F69 NA 7/032-042 9999 90
Hoppe Fenstergriff E0400/US956 F69 NA 7/032-042 9999 90
Hoppe Fenstergriff E0400/US956 F69 NA 7/032-042 9999 90
Artikel-Nr.:
     5417F-p945391
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     4012789621563
EAN/GTIN:
     4012789621563
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
Fenstergriff Serie Amsterdam E0400/US956 Edelstahl-Drehkippfenstergriff mit Secustik® und VarioFit®: geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 und RAL-GZ 607/9 Rastung: 90° Abdeckung: Voll-Abdeckkappe Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken Stift: Vollstift, 10 mm Längenvarianz, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5 Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Rastung:
90°
Hersteller:
Hoppe
Oberfläche:
matt gebürstet
Sockelhöhe:
72 mm
Sockelbreite:
34 mm
Abmessung:
7 x 32-42
Ausführung:
Standard
Material:
Stahl, rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Hoppe, E0400/US956, F69, NA, 7/032-042
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
99
1
€ 4,95*
ab € 28,41*
€ 38,09*
3 Tage
111
1
€ 4,99*
ab € 29,40*
€ 38,38*
4 Tage
82
1
€ 5,99*
ab € 32,22*
€ 41,53*
2 Tage
123
1
€ 5,45*
ab € 32,57*
€ 41,57*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 40,55*
€ 53,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
40017
ab € 0,0931*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.