Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Simpson Winkelverbinder AB90


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Simpson Winkelverbinder AB90
Simpson Winkelverbinder AB90
Simpson Winkelverbinder AB90
Simpson Winkelverbinder AB90
Artikel-Nr.:
     5417F-p945698
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953359492
EAN/GTIN:
     5701953359492
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
Winkelverbinder AB • Befestigung: CNA Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm • Löcher: Ø 5 mm / Ø 8,5 mm / Ø 11 mm • ETA-06/0106 Palettenmengen: Typ AB70: 6000 Stück Typ AB90: 4000 Stück Typ AB105: 2550 Stück
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gleichschenklig:
Ja
Verstärkerrippe:
Nein
Schenkellänge B:
88
Schenkellänge A:
88
Werkstoffart:
Stahl
Lochdurchmesser:
5
Breite:
65
Form:
Winkel
Hersteller:
Simpson
Stärke:
2,5 mm
Ausführung:
Lochplattenwinkel
Weitere Suchbegriffe: betonwinkel, Simpson, Winkelverbinder, AB90
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
679
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,49*
€ 0,65*
Lager 5417
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,5074*
€ 0,6586*
4 Tage
2975
100
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,5197*
€ 0,6597*
9 Tage
3500
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5882*
€ 0,7282*
28 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 0,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6586*
€ 0,78373
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5874*
€ 0,69901
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5674*
€ 0,67521
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,5074*
€ 0,60381
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 65,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953606404
ab € 0,8726*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360535
ab € 0,3702*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953359485
ab € 0,4092*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
3523140466101
ab € 0,9997*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953860707
ab € 0,5297*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360610
ab € 1,22*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953403409
ab € 1,5382*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
AH16050
ab € 1,42*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
AH9035
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.