Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer DuoPower 12x60 K (4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer DuoPower 12x60 K (4)
Fischer DuoPower 12x60 K (4)
Fischer DuoPower 12x60 K (4)
Fischer DuoPower 12x60 K (4)
Fischer DuoPower 12x60 K (4)
Fischer DuoPower 12x60 K (4)
Fischer DuoPower 12x60 K (4)
Artikel-Nr.:
     5417F-p952874
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     537615
EAN/GTIN:
     4048962257045
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Der Fischer DuoPower bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen, Knoten) für besten Halt. Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente. Einfaches Eindrehen der Schraube und richtiges Ziehen zum Schluss. Kein Überdrehen der Schraube. Der am Dübelkopf angeformten Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht.
Weitere Informationen:
Dübeldurchmesser:
12
Mit Schrauben:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Nein
Karte mit:
4 x DUOPOWER 12 x 60
Werkstoffart:
Kunststoff
Spanplatten-/Holzschrauben:
8 - 10
Hersteller:
Fischer
Dübellänge:
60
min. Bohrlochtiefe:
70
Bohrerdurchmesser:
12
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Farbe:
grau
VDS-Zulassung:
Ja
min. Einschraubtiefe:
68 mm
Schraubenabmessung:
8 - 10 mm
Ausführung:
mit Kragen
Weitere Suchbegriffe: universaldübel 12x60, allzweckdübel fischer, allzweckdübel, Fischer, DuoPower, 12x60, K, (4)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,68*
€ 2,93*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,11*
€ 3,09*
4 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,13*
€ 3,10*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,33*
€ 3,39*
3 Tage
8
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,40*
€ 3,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.