Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer DuoTec 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer DuoTec 10
Fischer DuoTec 10
Fischer DuoTec 10
Fischer DuoTec 10
Fischer DuoTec 10
Fischer DuoTec 10
Fischer DuoTec 10
Artikel-Nr.:
     5417F-p952883
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     537258
EAN/GTIN:
     4048962254075
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
Federklappdübel
Hakendübel
Der Fischer Nylon-Kippdübel DUOTEC für hohe Zug- und Querlasten durch 2 Komponenten. Einfache Montage mit geringem Bohrlochdurchmesser von 10 mm und kurzem Kippelement auch in engen und gedämmten Hohlräumen. Einfache Vormontage, der Dübel fällt auch ohne Schraube nicht in das Bohrloch. Kein Einschneiden und damit Schwächung der Gipskartonplatte. Das Kippelement klappt hinter der Platte automatisch auf und gibt ihm seine Tragkraft. Durch die flexible Schraubenaufnahme aus rostfreiem Stahl kann der Kippdübel mit Holz- und Spanplattenschrauben oder metrischen Haken- und Gewindestangen mit Kontermutter verwendet werden. Bei Bohrlochtreffern in Vollbaustoffen funktioniert er wie ein Spreizdübel. Der mitgelieferte Rundhaken ist optimal auf den Fischer Kippdübel DUOTEC abgestimmt. Dies garantiert perfekten Halt.
Weitere Informationen:
Kopfform Schraube:
ohne Schraube
Bohrerdurchmesser:
10
Durchmesser Schraube:
4,5–5,0/M5
Werkstoff Dübel:
Kunststoff
Ausführung:
ohne Schraube
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffart:
Kunststoff
Bohrdurchmesser:
10
Hersteller:
Fischer
Typ:
DUOTEC 10
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
min. Plattendicke:
9,5 MMT
min. Hohlraumtiefe:
40 MMT
VDS-Zulassung:
Ja
min. Bohrlochtiefe:
ls - tfix + 10
Anbauteildicke:
ls - 55
max. Plattendicke:
55 MMT
min. Schraubenlänge:
≥ tfix + 60 MMT
Bohrernenndurchmesser:
10 MMT
Verpackungseinheit (Stück):
50
Durchmesser:
5
Schraubenlänge:
≥ dp + tfix +20 MMT
Schraubendurchmesser:
4,5 - 5 MMT
Dübellänge:
50 MMT
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5273*
€ 0,7273*
1 Tag
150
50
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,54*
€ 0,74*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,5466*
€ 0,7466*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,5632*
€ 0,7732*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,525*
€ 0,8484*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8484*
€ 1,0096
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,805*
€ 0,95795
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,775*
€ 0,92225
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,725*
€ 0,86275
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,685*
€ 0,81515
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,665*
€ 0,79135
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,525*
€ 0,62475
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.