Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer DuoPower 14x70


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer DuoPower 14x70
Fischer DuoPower 14x70
Fischer DuoPower 14x70
Fischer DuoPower 14x70
Fischer DuoPower 14x70
Fischer DuoPower 14x70
Fischer DuoPower 14x70
Artikel-Nr.:
     5417F-p952892
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     538244
EAN/GTIN:
     4048962262117
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Allrounddübel
Allzweckdübel
Der Fischer DuoPower bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen) für besten Halt. Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente.Einfaches Eindrehen der Schraube und richtiges „Ziehen“ zum Schluss. Kein Überdrehen der Schraube. Der am Dübelkopf angeformten Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht. Der DuoPower ist die erste Wahl bei der Befestigung beispielsweise von Hängeschränke, Wandregale, Spiegelschränke, Werkzeugwände, schwere Spiegel und Garderoben.
Weitere Informationen:
Bohrerdurchmesser:
14
Farbe:
grau
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
für Holzschrauben-Ø:
10,0–12,00 mm
VDS-Zulassung:
ja
Dübeldurchmesser:
14
Mit Schrauben:
nein
Werkstoffart:
Kunststoff
Hersteller:
Fischer
Dübellänge:
70
min. Einschraubtiefe:
80 MMT
Schraubenabmessung:
10 - 12 mm
min. Bohrlochtiefe:
80 MMT
Ausführung:
mit Kragen
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckdübel, Universaldübel, universaldübel 14x70, nylondübel, nylondübel fischer, Fischer, DuoPower, 14x70
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
20
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,3389*
€ 0,4989*
9 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,3559*
€ 0,5267*
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3674*
€ 0,5474*
2 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,37*
€ 0,55*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3777*
€ 0,5577*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5577*
€ 0,66366
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5177*
€ 0,61606
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4877*
€ 0,58036
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4477*
€ 0,53276
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4377*
€ 0,52086
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3777*
€ 0,44946
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.